Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LX-PO 200XR-FI Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109954947
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     238758
EAN/GTIN:
     4047526238759
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle
Edelstahl-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
1 kg
Produktfarbe
Stahl, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
235 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.