| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109775905 Herst.-Nr.: SENSATIONGALA54R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SENSATION ist die Silikonschutzhülle aus Soft-Touch-Material mit weicher innerer Microfaser-Kratzschutzbeschichtung, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst und dessen Ecken, Kanten und Steckanschlüsse schützt. Sie nutzt die antibakterielle Technologie Microban®, die das Bakterienwachstum auf der Oberfläche der Hülle um bis zu 99,9% reduziert und dank der Integration in das Material von Sensation ständig aktiv ist. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.4 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Rot | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A54 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |