| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109661357 Herst.-Nr.: G524-V3 EAN/GTIN: 4260018195242 |
| |
|
| | |
| Unsere Baby-Bernsteinketten sind handgefertigte Einzelstücke aus baltischem Naturbernstein. Farb- oder Formunterschiede sind normal. Unsere Bernsteinketten sind mit einem allergenfreien Sicherheitsverschluss erhältlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sollbruchstellen, die bei entsprechender Zugkraft zerstört werden, können unsere selbst entwickelten und von einem zertifizierten Labor geprüften allergenfreien Sicherheitsverschlüsse immer wieder verwendet werden. Alle unsere Ketten werden in liebevoller Handarbeit zu geknüpften Einzelstücken. Jeder Stein wird per Hand einzeln verknotet und jede einzelne Kette wird bei uns im Unternehmen nochmals geprüft.
Anwendungsgebiete - Unsere Bernsteinprodukte sind handgefertigte Einzelstücke aus baltischem Naturbernstein, der vor ca. 40-70 Mio. Jahren aus dem Harz der Bernsteinkiefer entstand. - Farb- und Formunterschiede sind normal. - Die Bernsteinketten sind per Hand einzeln verknotet. - Er wurde schon früh als Schmuckstein verwendet. - Zudem zählt er in der Esoterik zu den traditionellen Schutzsteinen, die Ängste nehmen und Lebensfreude schenken - sollen. - Die Bernsteinprodukte sind insbesondere nicht als Spielzeug geeignet, sondern lediglich als Schmuck.
Sicherheitsverschluss gerade öffnen und nicht aufbiegen! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 340 mm | Merkmale | Schmucktyp | Feiner Schmuck | | Halskettentyp | Kugel-Halskette | | Geschlecht | Unisex | | Material | Bernstein | | Zielgruppe | Baby (0 - 2 Jahre) | | Angaben zum Material | 100 % echte baltische Bernsteinperlen | | Produkthauptfarbe | Bernstein | | Spangenhauptfarbe | Bernstein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |