Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Platinet PEVC22KW5B-B Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109601549
Hersteller:
     Platinet
Herst.-Nr.:
     PEVC22KW5B-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
16.5 mm
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Arbeitsspannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 50 °C
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.