Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenor Unstoppables Wäscheparfüm Duft von Ariel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenor Unstoppables Wäscheparfüm Duft von Ariel
Lenor Unstoppables Wäscheparfüm Duft von Ariel
Lenor Unstoppables Wäscheparfüm Duft von Ariel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109259727
Hersteller:
     Lenor
Herst.-Nr.:
     8006540852835
EAN/GTIN:
     8006540852835
Suchbegriffe:
Wäscheduft
Wäscheparfüm
Lenor Unstoppables Wäscheparfüm mit dem Duft von Ariel ist der extra lang anhaltender Frischekick für Wäsche. Mit dem Duft von Ariel nach strahlender Reinheit und Frische. Es ist für alle Textilien geeignet, auch Sportkleidung, Wolle und Seide. Die Flasche ist aus recyceltem Plastik hergestellt (außer Dosierkappe, Verschlussdeckel und Verpackungshülle). Die Wäscheperlen werden direkt in die Trommel gegeben, sodass die Duftstoffe über den gesamten Waschgang in die Fasern eindringen können – für einen lang anhaltenden Frischeduft von Lenor.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktform
Flüssigkeit
Kapazität
210 g
Fassungsvermögen
210 ml
Spendertyp
Flasche
Tara Farbe
Schwarz
Langanhaltend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lenor
8006540852842
ab € 8,22*
Sonstiges
Lenor
8006540923344
ab € 4,61*
Sonstiges
Lenor
8006540923351
ab € 4,90*
Sonstiges
Lenor
8700216112130
ab € 4,61*
Sonstiges
Lenor
8006540923306
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.