Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 2192 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 2192 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
nevox 2192 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
nevox 2192 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
nevox 2192 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
nevox 2192 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
nevox 2192 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109216627
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2192
EAN/GTIN:
     4250686411928
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die StyleShell Flex sind aus TPU hergestellt und sind 0,7mm dünn Die Hülle sorgt für optimalen Schutz vor Schmutz und Kratzern, das Design des Smartphones bleibt nahezu unverändert Durch eine feine Rasterung auf der Rückseite, die kaum sichtbar ist, entsteht kein Vakuumeffekt Alle Tasten und Ecken werden geschützt, zudem ist für die Absicherung der Kamera eine Erhöhung integriert
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung A54 5G
Muster
Kein Muster
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.