Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMF 30115 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMF 30115 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TMF 30115 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109185917
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMF 30115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.6 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
64.1 mm
Gewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,068*
€ 57,20092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,898*
€ 55,80862
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.