Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMF 20124 Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMF 20124 Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TMF 20124 Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109147051
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMF 20124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
833 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.6 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
64.1 mm
Gewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1812126
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.