Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space Rail Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109043326
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TMR01B211SENB
EAN/GTIN:
     819472027275
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
tablet sicherheitsgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Pad Pro 11" (2018) A1980, A1934, A2013, A1979 iPad Pro (2nd gen.) 11" (2020) A2228, A2068, A2230, A2231 iPad Pro (3rd gen.) 11" (2021) A2301, A2459, A2460 iPad Pro (4th gen.) 11" (2022) A2435, A2761, A2759, A2764
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Neigungswinkelbereich
-50 - 75 °
Swivel Winkel
360 °
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
237 mm
Breite der Standhalterung
114.5 mm
Tiefe der Standhalterung
118.5 mm
Höhe der Standhalterung
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 400,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,34*
€ 447,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.