Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case-mate CM050372 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case-mate CM050372 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Case-mate CM050372 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Case-mate CM050372 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108849578
Hersteller:
     Case-Mate
Herst.-Nr.:
     CM050372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
3.66 m
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.