Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case-mate CM050374 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case-mate CM050374 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent
Case-mate CM050374 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent
Case-mate CM050374 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108849472
Hersteller:
     Case-Mate
Herst.-Nr.:
     CM050374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23 Ultra
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
3.66 m
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.