Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Metallic Frame Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Metallic Frame Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Schwarz, Transparent
Hama Metallic Frame Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Schwarz, Transparent
Hama Metallic Frame Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Schwarz, Transparent
Hama Metallic Frame Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Schwarz, Transparent
Hama Metallic Frame Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108796660
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Ihr neues Galaxy perfekt ins richtige Licht rücken? Das passgenaue "Metallic Frame" Cover im transparenten Stil setzt das Design Ihres Handys gezielt in den Vordergrund. Dazu bekommen Sie mit integrierter Shock-Protection zuverlässige Sicherheit. Die richtige Wahl für Schutz und Stil. Innovative Stoßdämpfung Innovativer Kunststoffrahmen mit Metalleinsätzen dämpft und verteilt die Vibrationen eines Stoßes gleichmäßig Schwarzer Designrahmen Stylischer Look durch den edlen, schwarzen Designrahmen Anti-Shock-Rahmen Anti-Shock-Rahmen mit rutschhemmender Oberfläche für festen Halt Rückseite sichtbar Design des Smartphones bleibt sichtbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23 Ultra (5G)
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.