Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108760187
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     CO54GTBL1783
EAN/GTIN:
     5711428017833
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A54
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Schlagfest, RFID-beständig
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.