Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Book Agenda - Galaxy S23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108755330
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BOOKAG2GALS23K
EAN/GTIN:
     8018080455940
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Book Agenda ist die elegante und praktische Schutztasche im Book-Style mit elegantem Finish in Leder-Optik und Magnetverschluss. Sie verfügt über praktische Kartenfächer mit „RFID & NFC Block“-Technologie, um das unbefugte Auslesen von kontaktlosen Karten zu verhindern. Durch die Ständerfunktion sind Videoanrufe und das Ansehen von Videos bequem möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
123 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Stoßfest, RFID-beständig, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.