Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 1690 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 1690 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 1690 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108429935
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     3414971538597
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Auto Modellbausatz
Automatengehäuse
Hutschiene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
156 g
Weitere Suchbegriffe: legrand abdeckstreifen, abdeckstreifen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.