Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Schneider Electric SRT5KRMXLT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 5,4 kVA 4800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107953606
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRT5KRMXLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
719 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
55790 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
960 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
68040 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
192 V
Akkuladezeit
1.5 h
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Ausgangskapazität
5.4 kVA
Ausgangsleistung
4800 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
275 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
480 J
Wärmeableitung
1047 BTU/h
Crest-Faktor
3:1
Geräuschpegel
55 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
NEMA L6-30P
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups 5kva, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.436,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.704,31*
€ 5.598,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.659,73*
€ 5.545,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.526,52*
€ 5.386,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.460,23*
€ 5.307,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.436,13*
€ 5.278,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.