Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 036272 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 036272 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Mobilis 036272 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Mobilis 036272 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Mobilis 036272 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107328214
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     036272
EAN/GTIN:
     3700992527611
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Paketgewicht
68 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A13 / A13 5G / A04s / A23 4G / A23 5G
Schutzfunktion
Antibakteriell, Break resistant, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte
5H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.