Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22573 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107322067
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22573
EAN/GTIN:
     4260768510791
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Hydraulik Kettenlader G151H im Maßstab 1:14, die völlig neue Möglichkeiten auf der heimischen Baustelle oder in jedem anderen Einsatzgebiet bietet. Durch die enormen Verstellmöglichkeiten des Auslegers mit der riesigen massiven Schaufel vereint dieses Modell die Vorzüge eines herkömmlichen Radladers mit dem starken Raupenantrieb eines Bulldozers. Zusätzlich wurde dieses hochwertige Modell mit einem Erdhacken am Heck versehen, welcher problemlos auch härtere Böden aufreißt. Das gesamte Modell besteht aus Metall und bringt dadurch ein Fahrgewicht von nahezu 15kg auf die Waage. In Verbindung mit dem Drehmoment starken 540er Brushed Motoren am Kettenantrieb ist ein perfekter Vortrieb im Gelände garantiert. Die geschweißte Stahlschaufel hebt dazu ein Gewicht von ca. 13kg an der obersten Stelle. Das Modell selbst besteht aus einer Legierung von Zink und Aluminium (außer Kette und Schaufel, diese sind aus Stahl). Zusätzlich sind hochbelastbare Hydraulikleitungen verlegt und die Pumpe ist mit einem Brushless Motor ausgestattet. Der max. Pumpendruck liegt hier bei ca. 5Mpa, was etwa 50Bar entspricht! Der durchschnittliche Arbeitsdruck liegt bei ca. 3Mpa (30Bar), die max. Hubhöhe bei 403mm mit einer Zuladung von max. 13kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
627 mm
Breite
220 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
15000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.106,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.106,77*
€ 6.077,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.002,80*
€ 5.953,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.952,77*
€ 5.893,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.775,16*
€ 5.682,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.682,55*
€ 5.572,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.