Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn HNL41 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107093403
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HNL41
EAN/GTIN:
     194735143894
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
241.3 g
Verpackungsvolumen
1376.5134 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Volumen Hauptkarton
9000 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735143891
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
52764 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
56533 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.75 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch
Lichteffekte
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
9 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
36 Monat( e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
138 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.