Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 65555800 Bügelbrettbezug Bügelbrettbezug Polsterung Baumwolle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 65555800 Bügelbrettbezug Bügelbrettbezug Polsterung Baumwolle Blau
WENKO 65555800 Bügelbrettbezug Bügelbrettbezug Polsterung Baumwolle Blau
WENKO 65555800 Bügelbrettbezug Bügelbrettbezug Polsterung Baumwolle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106806432
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65555800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Mit WENKO Wäsche bügeln wie die Profis! Der hochwertige Bügeltischbezug Air Comfort Blitzbügler M bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit diesem Bügelbrettbezug wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel. Das Gewebe in Premium-Qualität des patentierten Bügeltischbezugs Air Comfort Blitzbügler M bringt perfekte und knitterfreie Bügelergebnisse. Dafür sorgen 5 Lagen mit insgesamt 6 mm Polsterung und ganz speziellen Eigenschaften, die das Bügeln leichter, effektiver und angenehmer machen. Zudem verfügt der clevere Bügeltischbezug über eine spezielle Gleitfunktion, welche leichtes und schnelles Bügeln mit einer Zeitersparnis bis zu 50% ermöglicht. Einfach mit dem Bügeleisen über die präparierte Zone gehen und sofort gleitet das Bügeleisen einfach, problemlos und blitzschnell über das Bügelgut. 1. Lage: 100 % Baumwolle – Auf diesem extra dichten und strapazierfähigen Baumwollstoff liegt die Kleidung rutschsicher auf, was das faltenfreie Bügeln enorm erleichtert. 2. Lage: Komfort-Polsterung aus 2 mm Schaumstoff sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke. 3. Lage: Polster aus Moltongewebe – Die Schicht aus dichtem Molton ist ein zusätzliches Polster und nimmt außerdem Hitze und Dampf optimal auf, sodass der Bezug auch für Dampfbügeleisen geeignet ist. 4. Lage: Aluminiumschicht – Durch die Schicht aus Aluminium wird die Hitze reflektiert und es tritt ein Gegenbügeleffekt ein, sodass die Kleidungsstücke im besten Fall nur von einer Seite gebügelt werden müssen. Außerdem verhindert die geschlossene Schicht das Durchtropfen von Wasser. 5. Lage: Weiteres dickes Schaumstoffpolster – Die fünfte Lage 3 mm rundet den Bezug mit einer weiteren Polsterung ab. Das Besondere am Bügeltischbezug Air Comfort ist darüber hinaus das Luftpolster, welches sich durch die im Gewebe enthaltene Aluminiumschicht und dem Dampf aus Bügeleisen oder Bügelstation bildet. Mit diesem Luftpolster zwischen den Lagen gleitet das Bügeleisen "wie auf Wolken" und die Hitze wird zusätzlich reflektiert. Dies sorgt für ein extrem komfortables Bügeln sowie ein schnelles und glattes Bügelergebnis. Der Bügeltischbezug ist außerdem tropfwasserdicht, auch bei der Verwendung von Dampfbügeleisen oder Dampfbügelstationen tropft kein Wasser durch und der Fußboden bleibt trocken. Der Bügeltischbezug passt sich aufgrund seines dehnbaren Gewebes flexibel der Brettgröße an und ist damit universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 125 x 40 cm einsetzbar. Für eine kinderleichte Befestigung ist auch gesorgt. Zuerst wird der Bezug mit dem Kordelzug um das Bügelbrett gespannt und die Kordel mit der Schnell-Spann-Befestigung festgezogen. Zusätzlich werden dann die zwei mitgelieferten Bügeltischbezugspanner an beliebige Stellen am Bezug befestigt. Somit sitzt der Bezug perfekt ohne Verrutschen und ohne lästige Falten. Der Bügelbrettbezug ist in Europa hergestellt, langlebig und hochwertig – für mehr Freude am Bügeln. Die Fertigung in Europa gewährleistet, dass die hiesigen Arbeitsrecht- und Umweltstandards respektiert werden. Außerdem werden die Transportwege kurz gehalten und so der CO2-Ausstoß minimiert. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung. Zudem hat der hochwertige Bezug den Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Typ
Bügelbrettbezug Polsterung
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Plattengröße (B x T)
1250 x 400 mm
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 65 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.