Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9358/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9358/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9358/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106219679
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9358/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 7 polig
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
36.78 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 7-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,397*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/7
ab € 1,14*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/7R
ab € 1,65*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/7S
ab € 1,65*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/7
ab € 0,9138*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97VJ/7
ab € 0,9138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.