| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147713 Herst.-Nr.: 888402285 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Ermöglicht das gleichzeitige Laden von sechs Akkus Mit diesem Ladegerät können Sie die Akkus Ihres Funkgerätes sicher aufladen Durch den Schutzkontakt-Stecker lässt sich Ihr Gerät bequem an das Stromnetz anschließen Eine LED-Anzeige an jedem Ladeschacht informiert über den aktuellen Betriebszutand (rot / grün) Geeignet für Ni-MH und Li-Ion Akkus Technische Daten: LADESCHALE Polung am Stecker: gerätedefiniert 1-polig Input: 12V, 3A Output: 8.4V, 0.5A Maße (LxBxH): 24 x 23 x 5.2cm Steckplätze: 6 Farbe: Schwarz Material: Kunststoff Gewicht: 750g Mit Ladekontrollleuchten Überladeschutz Netzteil Input: AC 100-240V Output: DC 12V, 3A Frequenz: 50/60 Hz Anschlüsse: 1x Anschlussstecker (rund, gerade), 1x Schuko-Stecker (90° gewinkelt) Kabellänge: ca. 120cm Für folgende Akkutypen geeignet:BoafengBL-8 Für folgende Funkgeräte geeignet:BaofengUV-82 UV82 Lieferumfang: 1x Ladegerät 1x Netzteil 1x passendes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 3 | Merkmale | Produkttyp | Netzteil | | Kompatibilität | Baofeng UV-82 Baofeng UV82 zum Laden folgender Original Akkus: Boafeng BL-8 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |