| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147712 Herst.-Nr.: 888402284 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Ermöglicht das gleichzeitige Laden von sechs Akkus Mit diesem Ladegerät können Sie die Akkus Ihres Funkgerätes sicher aufladen Durch den Schutzkontakt-Stecker lässt sich Ihr Gerät bequem an das Stromnetz anschließen Eine LED-Anzeige an jedem Ladeschacht informiert über den aktuellen Betriebszutand (rot / grün) Geeignet für Ni-MH und Li-Ion Akkus Technische Daten: LADESCHALE Polung am Stecker: gerätedefiniert 1-polig Input: 12V, 3A Output: 8.4V, 0.5A Maße (LxBxH): 24 x 23 x 5.2cm Steckplätze: 6 Farbe: Schwarz Material: Kunststoff Gewicht: 750g Mit Ladekontrollleuchten Überladeschutz Netzteil Input: AC 100-240V Output: DC 12V, 3A Frequenz: 50/60 Hz Anschlüsse: 1x Anschlussstecker (rund, gerade), 1x Schutzkontaktstecker (90° gewinkelt) Kabellänge: ca. 120cm Für folgende Akkutypen geeignet:BoafengBL-5 Für folgende Funkgeräte geeignet:BaofengUV-5R UV-5RA UV-5RE PofungUV-5R UV-5RA UV-5RE Lieferumfang: 1x Ladegerät 1x Netzteil 1x passendes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 3 | Merkmale | Produkttyp | Netzteil | | Kompatibilität | Baofeng UV-5R Baofeng UV-5RA Baofeng UV-5RE Pofung UV-5R Pofung UV-5RA Pofung UV-5RE zum Laden folgender Original Akkus: Boafeng BL-5 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |