| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147710 Herst.-Nr.: 888402282 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Ermöglicht das gleichzeitige Laden von sechs Akkus Mit diesem Ladegerät können Sie die Akkus Ihres Funkgerätes sicher aufladen Durch den Schutzkontakt-Stecker lässt sich Ihr Gerät bequem an das Stromnetz anschließen Eine LED-Anzeige an jedem Ladeschacht informiert über den aktuellen Betriebszutand (rot / grün) Technische Daten: Farbe: Schwarz Input: AC 100-240V Output: DC 15V, 7A Frequenz: 50/60 Hz Maße (LxBxH): ca. 31 x 25 x 11,5cm Gewicht: ca. 2kg Material: Kunststoff Anschlüsse: 1x Anschlussstecker (gerade), 1x Euro-Stecker gerade Kabellänge: ca. 150cm Mit An/Aus-Schalter Mit Ladekontrollleuchten Überladeschutz Für folgende Akkutypen geeignet:KenwoodPB-32 PB-32H PB-33 PB-34 Für folgende Funkgeräte geeignet:KenwoodTH-208 TH-22AT TH-22E TH-308 TH-42AT TH-44AT TH-79AT TH-79E TH208 TH22AT TH308 TH42AT TH44AT TK-208 TK-209 TK-308 TK-79A TK209 TK308 TK79A AlanMidland 73-30 Lieferumfang: 1x Ladegerät 1x passendes Anschlusskabel mit Euro-Stecker gerade Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 2 | Merkmale | Produkttyp | Netzteil | | Kompatibilität | Alan Midland 73-30 Kenwood TH-208 Kenwood TH-22AT Kenwood TH-22E Kenwood TH-308 Kenwood TH-42AT Kenwood TH-44AT Kenwood TH-79AT Kenwood TH-79E Kenwood TH208 Kenwood TH22AT Kenwood TH308 Kenwood TH42AT Kenwood TH44AT Kenwood TK-208 Kenwood TK-209 Kenwood TK-308 Kenwood TK-79A Kenwood TK209 Kenwood TK308 Kenwood TK79A zum Laden folgender Original Akkus: Kenwood PB-32 zum Laden folgender Original Akkus: Kenwood PB-32H zum Laden folgender Original Akkus: Kenwood PB-33 zum Laden folgender Original Akkus: Kenwood PB-34 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |