Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888402280 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888402280 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 888402280 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 888402280 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 888402280 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 888402280 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147709
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888402280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Ermöglicht das gleichzeitige Laden von sechs Akkus Mit diesem Ladegerät können Sie die Akkus Ihres Funkgerätes sicher aufladen Durch den Schutzkontakt-Stecker lässt sich Ihr Gerät bequem an das Stromnetz anschließen Eine LED-Anzeige an jedem Ladeschacht informiert über den aktuellen Betriebszutand (rot / grün) Technische Daten: Farbe: Schwarz Input: AC 100-240V Output: DC 15V, 7A Frequenz: 50/60 Hz Maße (LxBxH): ca. 31 x 25 x 11,5cm Gewicht: ca. 2kg Material: Kunststoff Anschlüsse: 1x Anschlussstecker (gerade), 1x Schuko-Stecker (90° gewinkelt) Polung am Stecker: gerätedefiniert 3-polig Kabellänge: ca. 150cm Mit An/Aus-Schalter Mit Ladekontrollleuchten Überladeschutz Für folgende Akkutypen geeignet:MotorolaPMNN4409 PMNN4409AR PMNN4412 PMNN4448 PMNN4407 PMNN4406 PMNN4406BR PMNN4489A PMNN4491 PMNN4544 PMNN4544A PMNN4493 PMNN4409BR PMNN4490 PMNN4490A PMNN4490B PMNN4415 PMNN4416 PMNN4417 PMNN4418 PMNN441 PMNN4415AR PMNN4416AR PMNN4418AR PMNN4491AR Für folgende Funkgeräte geeignet:MotorolaDP2600E DP2000 DP2400 DP2600 DP-2400 DP-2600 DP4000 DP4400 DP4400E DP4401 DP4600 DP4601 DP4800 DP4801 GP328D XPR7500 XPR7550 XPR7580 XPR7380 XPR7550e XPR7350 XPR7350e XPR7580e XPR7380e XPR3000 XPR3500 XPR3300 XPR3300e XPR3500e XiR P6620 XiR P6600 P8600 P8608 P8620 P8660 P8668 P8668i TRBO Lieferumfang: 1x Ladegerät 1x passendes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
2
Merkmale
Produkttyp
Netzteil
Kompatibilität
Motorola DP-2400 Motorola DP-2600 Motorola DP2000 Motorola DP2400 Motorola DP2600 Motorola DP2600E Motorola DP4000 Motorola DP4400 Motorola DP4400E Motorola DP4401 Motorola DP4600 Motorola DP4601 Motorola DP4800 Motorola DP4801 Motorola GP328D Motorola P8600 Motorola P8608 Motorola P8620 Motorola P8660 Motorola P8668 Motorola P8668i Motorola TRBO Motorola XIR P6600 Motorola XIR P6620 Motorola XPR3000 Motorola XPR3300 Motorola XPR3300e Motorola XPR3500 Motorola XPR3500e Motorola XPR7350 Motorola XPR7350e Motorola XPR7380 Motorola XPR7380e Motorola XPR7500 Motorola XPR7550 Motorola XPR7550e Motorola XPR7580 Motorola XPR7580e zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4406 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4406BR zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4407 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4409 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4409AR zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4409BR zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN441 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4412 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4415 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4415AR zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4416 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4416AR zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4417 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4418 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4418AR zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4448 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4489A zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4490 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4490A zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4490B zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4491 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4491AR zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4493 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4544 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4544A
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.