| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147708 Herst.-Nr.: 888401748 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Mit diesem Ladegerät können Sie den Akku Ihres Funkgerätes sicher aufladen Sie können den Akku sowohl allein im Ladegerät als auch zusammen mit dem Funkgerät laden Durch den Euro-Stecker lässt sich Ihr Gerät bequem an das Stromnetz anschließen Technische Daten: Farbe: Schwarz Input: AC 100-240V, 125mA Output: DC 5-6V, 500mA Frequenz: 50/60Hz Maße (LxBxH): ca. 12,5 x 8 x 7,5 cm Gewicht: ca. 240g Material: Kunststoff Anschluss: 1x Euro-Stecker (90° gewinkelt) Polung am Stecker: gerätedefiniert 1-polig Kabellänge: ca. 200cm Mit Ladekontrollleuchte Für folgende Akkutypen geeignet:AirbusBLN-5i, BLN-6 EADSBLN-5i, BLN-6 TETRABLN-5i, BLN-6 Für folgende Handfunkgeräte geeignet:AirbusTHR9 THR9 C-30 THR9i EADSTHR9 THR9 C-30 THR9i TETRACASSIDIAN THR9 NokiaTHR9, THR9+, THR9i Lieferumfang: 1x Ladegerät 1x passendes Anschlusskabel mit Eurostecker Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Netzteil | | Kompatibilität | Airbus THR9 Airbus THR9 C-30 Airbus THR9i EADS THR9 EADS THR9 C-30 EADS THR9i Nokia THR9 Nokia THR9+ Nokia THR9i TETRA CASSIDIAN THR9 zum Laden folgender Original Akkus: Airbus BLN-5i zum Laden folgender Original Akkus: Airbus BLN-6 zum Laden folgender Original Akkus: EADS BLN-5i zum Laden folgender Original Akkus: EADS BLN-6 zum Laden folgender Original Akkus: TETRA BLN-5i zum Laden folgender Original Akkus: TETRA BLN-6 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |