| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147621 Herst.-Nr.: 800113177 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu sechs Akkus Lädt Ni-CD, Ni-MH und Li-ion Akkus Durch den Euro-Stecker lässt sich das Ladegerät bequem an das Stromnetz anschließen Technische Daten: Farbe: Schwarz Input: 100-240V Output: 9.6V Frequenz: 50/60Hz Maße (LxBxH): ca. 37 x 20 x 9 cm Gewicht: ca. 1,7kg Material: Kunststoff 1x Euro-Stecker (gerade) Kabellänge: ca. 145cm Mit Ladekontrollleuchten Mit An / Aus-Schalter Prozessor-kontrollierter Ladevorgang Für folgende Akkutypen geeignet:MotorolaHNN4001 HNN4003 HNN9008 HNN9009 HNN9013A PMNN4045 Für folgende Funkgeräte geeignet:MotorolaATS2500 GP1280 GP140 GP240 GP280 GP320 GP340 GP360 GP380 GP540 GP580 GP640 GP680 HT1200 HT1225 HT1250 HT1250.LS HT1250.LS+ HT1500 HT1550 HT1550.XLS HT750 MTX8250 MTX8250.LS MTX8250LS MTX850 MTX850.LS MTX850LS MTX9250 MTX950 MTX960 PR860 PRO5150 PRO5350 PRO5450 PRO5550 PRO5750 PRO7150 PRO7750 PRO9150 PTX700 PTX760 PTX780 Lieferumfang:1x 6-fach-Ladegerät mit Eurostecker Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Netzteil | | Kompatibilität | Motorola ATS2500 Motorola GP1280 Motorola GP140 Motorola GP240 Motorola GP280 Motorola GP320 Motorola GP340 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP540 Motorola GP580 Motorola GP640 Motorola GP680 Motorola HT1200 Motorola HT1225 Motorola HT1250 Motorola HT1250.LS Motorola HT1250.LS+ Motorola HT1500 Motorola HT1550 Motorola HT1550.XLS Motorola HT750 Motorola MTX8250 Motorola MTX8250.LS Motorola MTX8250LS Motorola MTX850 Motorola MTX850.LS Motorola MTX850LS Motorola MTX9250 Motorola MTX950 Motorola MTX960 Motorola PR860 Motorola PRO5150 Motorola PRO5350 Motorola PRO5450 Motorola PRO5550 Motorola PRO5750 Motorola PRO7150 Motorola PRO7750 Motorola PRO9150 Motorola PTX700 Motorola PTX760 Motorola PTX780 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola HNN4001 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola HNN4003 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola HNN9008 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola HNN9009 zum Laden folgender Original Akkus: Motorola HNN9013A zum Laden folgender Original Akkus: Motorola PMNN4045 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |