Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113176 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113176 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113176 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147612
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Neuware, originalverpackt
Qualitätsware aus dem Hause vhbw

Technische Daten:
Lädt Ni-CD, Ni-MH und Li-ion Akkus
Kann bis zu 6 Akkus gleichzeitig laden
Prozessor-kontrollierter Ladevorgang
Mit LED-Ladekontrollanzeige
Gewicht ca. 1,5kg
Maße (LxBxH): ca. 37 x 20 x 9,5cm
Farbe: Schwarz

Für folgende Geräte geeignet:MotorolaGP900 (auch als FUG11b-Version)
GP1200
MTS2000
MTS2010 (FUG10b)
MTS2013 (FUG13b)
MT2100
HAT1000
HT1000
HT2000
Möbius
Radius GP900
Radius GP1200
XTS2500
PR1500

Für folgende Originalakkus geeignet:NNTN7143, NNTN7144, NNTN9858, NNTN7335, NTN7143C, NTN7144C
Lieferumfang:1x Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Netzteil
Kompatibilität
folgende Original Akkus: Motorola NNTN7143 folgende Original Akkus: Motorola NNTN7144 folgende Original Akkus: Motorola NNTN7335 folgende Original Akkus: Motorola NNTN9858 folgende Original Akkus: Motorola NTN7143C folgende Original Akkus: Motorola NTN7144C Motorola GP1200 Motorola GP900 Motorola GP900 (FUG11b) Motorola HAT1000 Motorola HT1000 Motorola HT2000 Motorola MT2100 Motorola MTS2000 Motorola MTS2010 (FUG10b) Motorola MTS2013 (FUG13b) Motorola PR1500 Motorola XTS2500
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.