Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113172 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113172 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113172 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147610
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Neuware, Originalverpackt
Qualitätsware aus dem Hause vhbw.
Technische Daten:
lädt Ni-CD, Ni-MH, und Li-Ion-Akkus
bis zu 6 Akkus gleichzeitig laden
Prozessor-kontrollierter Ladevorgang
mit LED-Ladekontollanzeige
Gewicht ca. 1,5kg
Maße: BxHxT 30 x 9 x 19cm

für folgende Geräte:ICOM IC-A24, IC-A24E, IC-A6, IC-A6E, IC-F11, IC-F11BR, IC-F11S, IC-F12, IC-F12S, IC-F21, IC-F21BR, IC-F21GM, IC-F21S, IC-F22, IC-F22S, IC-F22SR, IC-F30FS, IC-F30GS, IC-F30GT, IC-F31GS, IC-F31GT, IC-F3G, IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F40GS, IC-F40GT, IC-F41GS, IC-F41GT, IC-F4GS, IC-F4GT, IC-T3H, IC-U82, IC-V8, IC-V81, IC-V82
ersetzt folgende Original Akkus:BP-209, BP-209N, BP-210, BP-210N, BP-222, BP-222N, BP-211, BP-211N
in der Lieferung enthalten:
Ladegerät
Netzteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Netzteil
Kompatibilität
folgende Original Akkus: ICOM BP-209 folgende Original Akkus: ICOM BP-209N folgende Original Akkus: ICOM BP-210 folgende Original Akkus: ICOM BP-210N folgende Original Akkus: ICOM BP-211 folgende Original Akkus: ICOM BP-211N folgende Original Akkus: ICOM BP-222 folgende Original Akkus: ICOM BP-222N Icom IC-A24 Icom IC-A24E Icom IC-A6 Icom IC-A6E Icom IC-F11 Icom IC-F11BR Icom IC-F11S Icom IC-F12 Icom IC-F12S Icom IC-F21 Icom IC-F21BR Icom IC-F21GM Icom IC-F21S Icom IC-F22 Icom IC-F22S Icom IC-F22SR Icom IC-F30FS Icom IC-F30GS Icom IC-F30GT Icom IC-F31GS Icom IC-F31GT Icom IC-F3G Icom IC-F3GS Icom IC-F3GT Icom IC-F40GS Icom IC-F40GT Icom IC-F41GS Icom IC-F41GT Icom IC-F4GS Icom IC-F4GT Icom IC-T3H Icom IC-U82 Icom IC-V8 Icom IC-V81 Icom IC-V82
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.