Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113171 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113171 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113171 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147609
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Neuware, Originalverpackt
Qualitätsware aus dem Hause vhbw.
Technische Daten:
lädt Ni-CD, Ni-MH, und Li-Ion-Akkus
bis zu 6Akkus gleichzeitig laden
Prozessor-Kontrollierter Ladevorgang
mit LED-Ladekontollanzeige
Gewicht ca. 1,5kg
Maße: BxHxT 30 x 9 x 19cm

zum Laden der Akkus folgender Geräte:Kenwood NX-220, NX-320, TK-2140, TK-2160, TK-2168, TK-2170, TK-2173, TK-2360, TK-3140, TK-3160, TK-3168, TK-3170, TK-3173, TK-3360, NX-220, NX-320, TK-3148, KNB-56L, KNB-57L, NX-220E2, NX-220E3, NX-320E, NX-320E2, NX-320E3, NX-420, NX-420K3, TK-2140E, TK-2143, TK-2160E, TK-2160M, TK-2168, TK-2170E, TK-2170E3, TK-2360, TK-2360E, TK-2360M, TK-3140E, TK-3160E, TK-3160M, TK-3170E, TK-3170E4, TK-3170E6, TK-3173K, TK-3360E, TK-3360M
zum Laden folgender Akkus:KNB-24, KNB-24L, KNB-25, KNB-25A, KNB-26, KNB-26N, KNB-35L, KNB-55L, KNB-56N, KNB-24Li, KNB-24LX, KNB-25L, KNB-25N, KNB-26A, KNB-35, KNB-35Li, KNB-40, KNB-40C, KNB-40LC, KNB-40LCV, KNB-55, KNB-55Li, KNB-56, KNB-56L, KNB-57, KNB-57L, KNB-57Li, KNB-68LC
in der Lieferung enthalten:
Ladegerät
Netzteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Netzteil
Kompatibilität
folgende Original Akkus: Kenwood KNB-24 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-24L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-24Li folgende Original Akkus: Kenwood KNB-24LX folgende Original Akkus: Kenwood KNB-25 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-25A folgende Original Akkus: Kenwood KNB-25L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-25N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-26 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-26A folgende Original Akkus: Kenwood KNB-26N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-35 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-35L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-35Li folgende Original Akkus: Kenwood KNB-40 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-40C folgende Original Akkus: Kenwood KNB-40LC folgende Original Akkus: Kenwood KNB-40LCV folgende Original Akkus: Kenwood KNB-55 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-55L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-55Li folgende Original Akkus: Kenwood KNB-56 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-56L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-56N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-57 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-57L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-57Li folgende Original Akkus: Kenwood KNB-68LC Kenwood NX-220 Kenwood NX-220E2 Kenwood NX-220E3 Kenwood NX-320 Kenwood NX-320E Kenwood NX-320E2 Kenwood NX-320E3 Kenwood NX-420 Kenwood NX-420K3 Kenwood TK-2140 Kenwood TK-2140E Kenwood TK-2143 Kenwood TK-2160 Kenwood TK-2160E Kenwood TK-2160M Kenwood TK-2168 Kenwood TK-2170 Kenwood TK-2170E Kenwood TK-2170E3 Kenwood TK-2173 Kenwood TK-2360 Kenwood TK-2360E Kenwood TK-2360M Kenwood TK-3140 Kenwood TK-3140E Kenwood TK-3148 Kenwood TK-3160 Kenwood TK-3160E Kenwood TK-3160M Kenwood TK-3168 Kenwood TK-3170 Kenwood TK-3170E Kenwood TK-3170E4 Kenwood TK-3170E6 Kenwood TK-3173 Kenwood TK-3173K Kenwood TK-3360 Kenwood TK-3360E Kenwood TK-3360M
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.