Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113170 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113170 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113170 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113170 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113170 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147608
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Neuware, Originalverpackt Qualitätsware aus dem Hause vhbw. Technische Daten: lädt Ni-CD, Ni-MH, und Li-Ion-Akkus bis zu 6Akkus gleichzeitig laden Prozessor-Kontrollierter Ladevorgang mit LED-Ladekontollanzeige Gewicht ca. 1,5kg Maße: BxHxT 30 x 9 x 19cm für folgende Geräte:Kenwood TK-2200, TK-2200L, TK-2200LP, TK-2200P, TK-2202, TK-2202E, TK-2206, TK-2206M, TK-2207, TK-2207G, TK-2212L, TK-2212M, TK-2300VP, TK-2302E, TK-2302T, TK-2302VK, TK-2306M, TK-2307M, TK-3200, TK-3200L, TK-3200LP, TK-3200L-U15P, TK-3200P, TK-3200-U2P, TK-3200-U8P, TK-3202, TK-3202E, TK-3202E3, TK-3202L-U16P, TK-3206, TK-3206M, TK-3206M3, TK-3207, TK-3207G, TK-3212L, TK-3212M, TK-3300UP, TK-3301E, TK-3301T, TK-3302E, TK-3302E3, TK-3302T, TK-3302UK, TK-3306M3, TK-3307M2 ersetzt folgende Original Akkus:KNB-45, KNB-45L, KNB-45Li in der Lieferung enthalten: Ladegerät Netzteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Netzteil
Kompatibilität
folgende Original Akkus: Kenwood KNB-45 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-45L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-45Li Kenwood TK-2200 Kenwood TK-2200L Kenwood TK-2200LP Kenwood TK-2200P Kenwood TK-2202 Kenwood TK-2202E Kenwood TK-2206 Kenwood TK-2206M Kenwood TK-2207 Kenwood TK-2207G Kenwood TK-2212L Kenwood TK-2212M Kenwood TK-2300VP Kenwood TK-2302E Kenwood TK-2302T Kenwood TK-2302VK Kenwood TK-2306M Kenwood TK-2307M Kenwood TK-3200 Kenwood TK-3200-U2P Kenwood TK-3200-U8P Kenwood TK-3200L Kenwood TK-3200L-U15P Kenwood TK-3200LP Kenwood TK-3200P Kenwood TK-3202 Kenwood TK-3202E Kenwood TK-3202E3 Kenwood TK-3202L-U16P Kenwood TK-3206 Kenwood TK-3206M Kenwood TK-3206M3 Kenwood TK-3207 Kenwood TK-3207G Kenwood TK-3212L Kenwood TK-3212M Kenwood TK-3300UP Kenwood TK-3301E Kenwood TK-3301T Kenwood TK-3302E Kenwood TK-3302E3 Kenwood TK-3302T Kenwood TK-3302UK Kenwood TK-3306M3 Kenwood TK-3307M2
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.