Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113169 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113169 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113169 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113169 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113169 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147607
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Neuware, originalverpackt Qualitätsware aus dem Hause vhbw Technische Daten: Lädt Ni-CD, Ni-MH und Li-ion Akkus Kann bis zu 6 Akkus gleichzeitig laden Prozessor-kontrollierter Ladevorgang Mit LED-Ladekontrollanzeige Gewicht ca. 1,7kg Maße (LxBxH): ca. 39 x 19,5 x 9cm Input: 100 - 240V, 0.75A ma x Output: DC12V, 6.0A Frequenz: 50/60 Hz Farbe: Schwarz Für folgende Geräte geeignet:KenwoodTK-2300 TK-2200 TK-2200LP TK-2202 TK-2202E TK-2206 TK-2206M TK-2207 TK-2207G TK-2212 TK-2212M TK-2217 TK-2300VP TK-2302E TK-2302T TK-2302VK TK-2306 TK-2306M TK-2307 TK-2307M TK-3200 TK-3200LP TK-3201 TK-3202 TK-3202E TK-3202E3 TK-3206M TK-3206M3 TK-3207 TK-3212 TK-3212M TK-3217 TK-3300 TK-3301 TK-3302 TK-3300UP TK-3301E TK-3301T TK-3302E TK-3302E3 TK-3302T TK-3302UK TK-3306 TK-3306M3 TK-3307 TK-3307M2 TK-180 TK-190 TK-280 TK-290 TK-380 TK-390 TK-480 TK-481 TK-5400 Für folgende Originalakkus geeignet: KNB-14 KNB-14A KNB-14N KNB-15 KNB-15A KNB-16 KNB-16A KNB-17 KNB-17A KNB-20 KNB-20N KNB-21 KNB-21N KNB-22 KNB-22N Bidatong BD-15-L Lieferumfang: 1x Ladegerät 1x Netzteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Netzteil
Kompatibilität
folgende Original Akkus: Bidatong BD-15-L folgende Original Akkus: Kenwood KNB-14 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-14A folgende Original Akkus: Kenwood KNB-14N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-15 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-15A folgende Original Akkus: Kenwood KNB-16 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-16A folgende Original Akkus: Kenwood KNB-17 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-17A folgende Original Akkus: Kenwood KNB-20 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-20N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-21 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-21N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-22 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-22N Kenwood TK-180 Kenwood TK-190 Kenwood TK-2200 Kenwood TK-2200LP Kenwood TK-2202 Kenwood TK-2202E Kenwood TK-2206 Kenwood TK-2206M Kenwood TK-2207 Kenwood TK-2207G Kenwood TK-2212 Kenwood TK-2212M Kenwood TK-2217 Kenwood TK-2300 Kenwood TK-2300VP Kenwood TK-2302E Kenwood TK-2302T Kenwood TK-2302VK Kenwood TK-2306 Kenwood TK-2306M Kenwood TK-2307 Kenwood TK-2307M Kenwood TK-280 Kenwood TK-290 Kenwood TK-3200 Kenwood TK-3200LP Kenwood TK-3201 Kenwood TK-3202 Kenwood TK-3202E Kenwood TK-3202E3 Kenwood TK-3206M Kenwood TK-3206M3 Kenwood TK-3207 Kenwood TK-3212 Kenwood TK-3212M Kenwood TK-3217 Kenwood TK-3300 Kenwood TK-3300UP Kenwood TK-3301 Kenwood TK-3301E Kenwood TK-3301T Kenwood TK-3302 Kenwood TK-3302E Kenwood TK-3302E3 Kenwood TK-3302T Kenwood TK-3302UK Kenwood TK-3306 Kenwood TK-3306M3 Kenwood TK-3307 Kenwood TK-3307M2 Kenwood TK-380 Kenwood TK-390 Kenwood TK-480 Kenwood TK-481 Kenwood TK-5400
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,30*
€ 434,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.