Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113168 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113168 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113168 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113168 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
VHBW 800113168 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147606
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Neuware, Originalverpackt Qualitätsware aus dem Hause vhbw. Technische Daten: lädt Ni-CD, Ni-MH, und Li-Ion-Akkus bis zu 6Akkus gleichzeitig laden Prozessor-Kontrollierter Ladevorgang mit LED-Ladekontollanzeige Gewicht ca. 1,5kg Maße: BxHxT 30 x 9 x 19cm für folgende Geräte:Kenwood TK-2300, TK-2200, TK-2200LP, TK-2202, TK-2202E, TK-2206, TK-2206M, TK-2207, TK-2207G, TK-2212, TK-2212M, TK-2217, TK-2300VP, TK-2302E, TK-2302T, TK2302VK, TK-2306, TK-2306M, TK-2307, TK-2307M, TK-3200, TK-3200LP, TK-3201, TK-3202, TK-3202E, TK-3202E3, TK-3206M, TK-3206M3, TK-3207, TK-3212, TK-3212M, TK-3217, TK-3300, TK-3301, TK-3302, TK-3300UP, TK-3301E, TK-3301T, TK-3302E, TK-3302E3, TK-3302T, TK-3302UK, TK-3306, TK-3306M3, TK-3307, TK-3307M2 ersetzt folgende Original Akkus:KNB-29, KNB-29N, KNB-30, KNB-30A, KNB-30N, KNB-53, KNB-53N in der Lieferung enthalten: Ladegerät Netzteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Netzteil
Kompatibilität
folgende Original Akkus: Kenwood KNB-29 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-29N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-30 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-30A folgende Original Akkus: Kenwood KNB-30N folgende Original Akkus: Kenwood KNB-53 folgende Original Akkus: Kenwood KNB-53N Kenwood TK-2200 Kenwood TK-2200LP Kenwood TK-2202 Kenwood TK-2202E Kenwood TK-2206 Kenwood TK-2206M Kenwood TK-2207 Kenwood TK-2207G Kenwood TK-2212 Kenwood TK-2212M Kenwood TK-2217 Kenwood TK-2300 Kenwood TK-2300VP Kenwood TK-2302E Kenwood TK-2302T Kenwood TK-2302VK Kenwood TK-2306 Kenwood TK-2306M Kenwood TK-2307 Kenwood TK-2307M Kenwood TK-3200 Kenwood TK-3200LP Kenwood TK-3201 Kenwood TK-3202 Kenwood TK-3202E Kenwood TK-3202E3 Kenwood TK-3206M Kenwood TK-3206M3 Kenwood TK-3207 Kenwood TK-3212 Kenwood TK-3212M Kenwood TK-3217 Kenwood TK-3300 Kenwood TK-3300UP Kenwood TK-3301 Kenwood TK-3301E Kenwood TK-3301T Kenwood TK-3302 Kenwood TK-3302E Kenwood TK-3302E3 Kenwood TK-3302T Kenwood TK-3302UK Kenwood TK-3306 Kenwood TK-3306M3 Kenwood TK-3307 Kenwood TK-3307M2
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.