| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147594 Herst.-Nr.: 800112376 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Robuste Tasche für Ihr Funkgerät! Genaue Maße und Kompatibilitäten finden Sie unten. In diesem Holster mit praktischem Schnallenverschluss und Gürtelschlaufe ist Ihr Funkgerät stets sicher aufgehoben. Dank der hochwertigen Verarbeitung hält die Tasche fest am Gürtel oder dem beiliegenden Trageriemen und Ihr Handfunkgerät bleibt auch bei extremen Einsätzen dort, wo es hingehört. Die Tasche ist durch das Gummiband im oberen Bereich flexibel und bietet Platz für Funkgeräte verschiedener Größe. Neuware, Originalverpackt. Hochwertiges Zubehör aus dem Hause vhbw. Lieferumfang: 1 x Tasche 1 x Trageriemen Technische Daten: Maße: 65 x 55 x 125mm Gewicht: 120g Farbe: schwarz Passend für folgende Gerätemodelle: diverse Funkgeräte z.B. von Kenwood, Motorola, Yaesu, Vertex, Icom, Alinco, Albrecht, Detewe, Baofeng, Midland, Topcom, Stabo, Wouxun und viele weitere In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus, Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter, Batteriegriffe oder Gegenlichtblenden für Ihre elektronischen Geräte. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Hülle | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |