Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800108178 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800108178 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
VHBW 800108178 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
VHBW 800108178 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147553
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800108178
EAN/GTIN:
     k.A.
Leistungsstarke Antenne für Ihr Handfunkgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Wouxun, Baofeng Funkgerät Ausgewählte Materialien für zuverlässige, störungsfreie Signalübertragung Antenne für Ihr Walkie-Talkie, CB Handfunkgerät Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Antenne treffen Sie die richtige Wahl. Verbessern Sie die Kommunikationsqualität mit unserer hochwertigen Antenne. Die vhbw Antenne verstärkt die Sendeleistung und Signalstärke effektiv, damit erhöhen Sie effektiv die Reichweite und verbessern den Empfang. Die Funkantenne ist ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendete Antenne. Mit dem solide gearbeiteten SMA Stecker geht die Installation schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Gewicht
37 g
Merkmale
Produkttyp
Antenne
Kompatibilität
Baofeng GT-3 Baofeng GT-3 Mark II Baofeng PMR GT-3 Baofeng UV 5R Baofeng UV 5R E PLUS Baofeng UV 5R Plus Baofeng UV 5R Qualette Baofeng UV 5RA Baofeng UV 82 Baofeng UV 82L Wouxun UV2D Wouxun UV6D Wouxun UV8D Wouxun UVD1P
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.