Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800108174 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800108174 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
VHBW 800108174 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
VHBW 800108174 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147538
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800108174
EAN/GTIN:
     k.A.
Leistungsstarke Antenne für Ihr Handfunkgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Kenwood, Puxing, Vertex / Yaesu, Icom, KSUN, Baofeng Funkgerät Ausgewählte Materialien für zuverlässige, störungsfreie Signalübertragung Antenne für Ihr Walkie-Talkie, CB Handfunkgerät Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Antenne treffen Sie die richtige Wahl. Verbessern Sie die Kommunikationsqualität mit unserer hochwertigen Antenne. Die vhbw Antenne verstärkt die Sendeleistung und Signalstärke effektiv, damit erhöhen Sie effektiv die Reichweite und verbessern den Empfang. Die Funkantenne ist ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendete Antenne. Mit dem solide gearbeiteten SMA Stecker geht die Installation schnell und einfach. Sie können die Antenne im 90° Winkel knicken, um sie effektiv auszurichten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Produkttyp
Antenne
Kompatibilität
Baofeng UV-3R Icom IC-t90A Kenwood TH-G71A KSUN KS-8R Puxing PX-333 Puxing PX-358 Vertex / Yaesu FT-60R Vertex / Yaesu VX-10 Vertex / Yaesu VX-110 Vertex / Yaesu VX-130 Vertex / Yaesu VX-131 Vertex / Yaesu VX-132 Vertex / Yaesu VX-14 Vertex / Yaesu VX-150 Vertex / Yaesu VX-151 Vertex / Yaesu VX-152 Vertex / Yaesu VX-160 Vertex / Yaesu VX-17 Vertex / Yaesu VX-170 Vertex / Yaesu VX-177 Vertex / Yaesu VX-180 Vertex / Yaesu VX-1R Vertex / Yaesu VX-210 Vertex / Yaesu VX-210A Vertex / Yaesu VX-2R Vertex / Yaesu VX-300 Vertex / Yaesu VX-3E Vertex / Yaesu VX-3R Vertex / Yaesu VX-400 Vertex / Yaesu VX-410 Vertex / Yaesu VX-414 Vertex / Yaesu VX-417 Vertex / Yaesu VX-420 Vertex / Yaesu VX-424 Vertex / Yaesu VX-427 Vertex / Yaesu VX-500 Vertex / Yaesu VX-510 Vertex / Yaesu VX-520 Vertex / Yaesu VX-5R Vertex / Yaesu VX-6R Vertex / Yaesu VX-7R
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.