| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147522 Herst.-Nr.: 800108169 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Zum Programmieren der Geräte unter Windows (nicht DOS-Kompatibel) Diese Box wird mit dem beiliegenden Seriell-Kabel (RS232) an einen PC angeschlossen Sie benötigen noch ein passendes Adapterkabel für Ihr Funkgerät, danach können Sie mit Hilfe dieser Box alle Motorola Funkgeräte programmieren Technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 16,5 x 9,5 x 2,9 cm Gewicht: ca. 133g Material: Kunststoff Farbe: Schwarz Kabelanschlüsse: 2x COM-Anschluss (RS-232 Seriell) Kabelllänge: 85cm Wird ohne Software ausgeliefert Stromeinspeisung erfolgt durch eine 9V Batterie mit dem Geräte-Adapterkabel z.B. passend für folgende Funkgeräte:MotorolaAstro P110 Astro P210 Astro T800 GM1200 GM1200E GM300 GM340 GM350 GM360 GM380 GM600 GM640 GM660 GM680 GM900 GM950 GP1200 GP1280 GP2000 GP300 GP320 GP328 GP338 GP340 GP344 GP350 GP360 GP380 GP600 GP640 GP660 GP680 GP900 Maxtrac MCS2000 MT2100 MTS2000 MTS2013 MTS2020 MX1000 MX2000 MX3000 MX3010 MX3013 Saber Visar Lieferumfang:1x Rib-Bo x Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Adapter | | Kompatibilität | Motorola Astro P110 Motorola Astro P210 Motorola Astro T800 Motorola GM1200 Motorola GM1200E Motorola GM300 Motorola GM340 Motorola GM350 Motorola GM360 Motorola GM380 Motorola GM600 Motorola GM640 Motorola GM660 Motorola GM680 Motorola GM900 Motorola GM950 Motorola GP1200 Motorola GP1280 Motorola GP2000 Motorola GP300 Motorola GP320 Motorola GP328 Motorola GP338 Motorola GP340 Motorola GP344 Motorola GP350 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP600 Motorola GP640 Motorola GP660 Motorola GP680 Motorola GP900 Motorola Maxtrac Motorola MCS2000 Motorola MT2100 Motorola MTS2000 Motorola MTS2013 Motorola MTS2020 Motorola MX1000 Motorola MX2000 Motorola MX3000 Motorola MX3010 Motorola MX3013 Motorola Saber Motorola Visar | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |