Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800102112 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800102112 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
VHBW 800102112 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147483
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800102112
EAN/GTIN:
     k.A.
Leistungsstarke Antenne für Ihr Handfunkgerät
Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch
Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Kenwood Funkgerät
Ausgewählte Materialien für zuverlässige, störungsfreie Signalübertragung
Ersetzt Kenwood NRA-14M3

Antenne für Ihr Walkie-Talkie, CB Handfunkgerät
Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Antenne treffen Sie die richtige Wahl.
Verbessern Sie die Kommunikationsqualität mit unserer hochwertigen Antenne. Die vhbw Antenne verstärkt die Sendeleistung und Signalstärke effektiv, damit erhöhen Sie effektiv die Reichweite und verbessern den Empfang.
Die Funkantenne ist ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendete Antenne. Mit de solide gearbeiteten Anschluss geht die Installation schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Merkmale
Produkttyp
Antenne
Kompatibilität
Kenwood TK-2140 Kenwood TK-2140E Kenwood TK-2160 Kenwood TK-2160E Kenwood TK-2170 Kenwood TK-2170E Kenwood TK-2207 Kenwood TK-2207G Kenwood TK-2302E Kenwood TK-280 Kenwood TK-285 Kenwood TK-290 Kenwood TK-3100 Kenwood TK-3101 Kenwood TK-3140 Kenwood TK-3160 Kenwood TK-3170 Kenwood TK-3173 Kenwood TK-3180 Kenwood TK-3200 Kenwood TK-3200L Kenwood TK-3202 Kenwood TK-3202LU Kenwood TK-3207 Kenwood TK-3207G Kenwood TK-3217 Kenwood TK-370 Kenwood TK-370G Kenwood TK-372 Kenwood TK-372G Kenwood TK-373 Kenwood TK-373G Kenwood TK-380 Kenwood TK-385 Kenwood TK-390
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.