Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800101487 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800101487 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
VHBW 800101487 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147466
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800101487
EAN/GTIN:
     k.A.
Leistungsstarke Antenne für Ihr Handfunkgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Motorola Funkgerät Ausgewählte Materialien für zuverlässige, störungsfreie Signalübertragung Ersetzt Motorola NAE6522AR, PMAE4003A Antenne für Ihr Walkie-Talkie, CB Handfunkgerät Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Antenne treffen Sie die richtige Wahl. Verbessern Sie die Kommunikationsqualität mit unserer hochwertigen Antenne. Die vhbw Antenne verstärkt die Sendeleistung und Signalstärke effektiv, damit erhöhen Sie effektiv die Reichweite und verbessern den Empfang. Die Funkantenne ist ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendete Antenne. Mit de solide gearbeiteten Anschluss geht die Installation schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Antenne
Kompatibilität
Motorola GP320 Motorola GP340 Motorola GP344 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP388
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.