| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147453 Herst.-Nr.: 800101479 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, Originalverpackt Qualitätsprodukt aus dem Hause vhbw. Technische Daten: lädt Ni-CD und Ni-MH-Akkus bis zu 6Akkus gleichzeitig laden Prozessor-Kontrollierter Ladevorgang mit LED-Ladekontollanzeige Gewicht ca. 2kg Maße: BxHxT 50 x 9 x 18cm Output: 500mA 7.2V Input: 230V Power Schalter in der Lieferung enthalten: Ladegerät Netzteil für folgende Geräte:GP300 / GP600 / GP88 / Radius P110 ersetzt folgende Original Akkus:HNN9628 / HNN9628A / HNN9628B / HNN9628C / HNN8148 / HNN8148B / HNN8148A / HNN8148C Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Netzteil | | Kompatibilität | folgende Original Akkus: Motorola HNN8148 folgende Original Akkus: Motorola HNN8148A folgende Original Akkus: Motorola HNN8148B folgende Original Akkus: Motorola HNN8148C folgende Original Akkus: Motorola HNN9628 folgende Original Akkus: Motorola HNN9628A folgende Original Akkus: Motorola HNN9628B folgende Original Akkus: Motorola HNN9628C Motorola GP300 Motorola GP600 Motorola GP88 Motorola Radius P110 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |