Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouncepad Flex Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bouncepad Flex Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Bouncepad Flex Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104914917
Hersteller:
     Bouncepad
Herst.-Nr.:
     FLX-B4-PD10-MX
EAN/GTIN:
     5056353332188
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör tischständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad 10th Gen 10.9 (2022)
Minimum Bildschirmgröße
10.9 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Kabeltyp
USB-C to USB-C
Schloss Art
Rundkeil
USB-betrieben
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
2660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
2660 g
Breite der Standhalterung
475 mm
Tiefe der Standhalterung
305 mm
Höhe der Standhalterung
67 mm
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,09*
€ 414,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.