Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Braun, Grau, Gelb Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Braun, Grau, Gelb Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Braun, Grau, Gelb Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Braun, Grau, Gelb Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Braun, Grau, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104792881
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42156-248
EAN/GTIN:
     9002638228666
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
Cooler, lässiger Lifestyle Rucksack aus unserer Walker Lifestyle Roll Up Two Rucksack Kollektion. Ein großartiges und ergonomisches Komplettpaket für jeden, der Rucksäcke liebt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
640 g
Volumen (l)
23 l
Erweitertes Volumen
30 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Braun, Grau, Gelb
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Push-Lock-Verschluss
Wasserabweisend
Ja
Recyceltes Material
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, schul-rucksack, Rucksack, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.