Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22549 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104629045
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22549
EAN/GTIN:
     4260677957380
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Massiver Vollmetall Hydraulik Bagger im Maßstab 1:14 mit enormen Kräften für feinfühliges Arbeiten auf jedem Untergrund. Das hochwertige Modell kommt nahezu fahrfertig aus der Box und der Zusammenbau beschränkt sich lediglich auf kleinere Verschraubungen, das Auffüllen des Hydrauliköls, das Einlegen des Akkus (nicht im Lieferumfang) und das Einlegen der Batterien (nicht im Lieferumfang) in den Sender. Die hohen Stell und Hebekräfte des Modells in Verbindung mit dem 360° Metalldrehkranz des Baggers lassen ein Arbeiten auf nahezu jedem Untergrund zu und mit dem langen Ausleger des Modells ist eine hohe Flexibilität beim Arbeiten garantiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
823 mm
Breite
234 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
26000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.589,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.589,76*
€ 4.271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.503,70*
€ 4.169,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.468,66*
€ 4.127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.320,17*
€ 3.951,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.241,18*
€ 3.857,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.236,21*
€ 3.851,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.