Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84223K4 Flutlichtscheinwerfer Graphit 66 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84223K4 Flutlichtscheinwerfer Graphit 66 W LED
BEGA 84223K4 Flutlichtscheinwerfer Graphit 66 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104166394
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84223K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
4650 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
IK-Kodex
IK08
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Gesamtleistung
66 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
7038 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,66*
€ 658,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,01*
€ 655,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.