Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 729164.0000 Hochdruckreinigerzubehör Water canister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 729164.0000 Hochdruckreinigerzubehör Water canister
GLORIA 729164.0000 Hochdruckreinigerzubehör Water canister
GLORIA 729164.0000 Hochdruckreinigerzubehör Water canister
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103690417
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     729164.0000
EAN/GTIN:
     4046436044832
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Water canister
Markenkompatibilität
GLORIA
Kompatibilität
MultiJet
Schlauchlänge
1.5 m
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Volumen (ml)
10000 ml
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.