Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84438 Flutlichtscheinwerfer Graphit 45 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84438 Flutlichtscheinwerfer Graphit 45 W LED
BEGA 84438 Flutlichtscheinwerfer Graphit 45 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103638519
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3250 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Gesamtleistung
45 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Multi
Lichtleistung
1702 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,37*
€ 944,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,31*
€ 935,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,90*
€ 899,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,38*
€ 813,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.