Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC90022 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HDCC90022 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
ABUS HDCC90022 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
ABUS HDCC90022 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
ABUS HDCC90022 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103163256
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC90022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Video
Video-Auflösung
1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1920 x 1080,2560 x 1440,3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
BNC Eingänge
16
BNC Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Line-Eingänge (RCA)
4
Line-Ausgänge (RCA)
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Maximaler HDD Speicher
10000 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Speichermedium
HDD Schnittstellen
SATA
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.265
Auslöser Modi Videoaufzeichnung
Alarm, Manuell, Bewegungserfassung, Time schedule
Analoges Signalformatsystem
PAL
Maximale Framerate
400 fps
Kabellänge
500 m
PTZ Kontrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2000 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,42*
€ 1.485,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,67*
€ 1.470,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,48*
€ 1.403,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,18*
€ 1.310,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,73*
€ 1.268,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.