Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-713964 Herst.-Nr.: 60760-00088-15 EAN/GTIN: 4042448085757 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Material | PVC |  | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |  | Einfach zu bedienen | Ja |  | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 33 m |  | Breite | 50 mm |  | Dicke | 0.15 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa bodenmarkierungsband, bodenmarkierband |
|  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,66* | € 12,38* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,63* | € 12,52* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 6 |  | pro Rolle | € 4,90* | ab € 8,58* | € 12,93* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,19* | € 13,04* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Rolle | € 4,90* | ab € 10,10* | € 13,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,28* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|