Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM TotalStorage Enterprise Tape Cartridge 3592 (Data) Leeres Datenband Bandkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM TotalStorage Enterprise Tape Cartridge 3592 (Data) Leeres Datenband Bandkartusche
IBM TotalStorage Enterprise Tape Cartridge 3592 (Data) Leeres Datenband Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102260
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     18P7534
EAN/GTIN:
     0000435074867
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
cleaning cartridge ibm
cleaning cartridge
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
Bandkartusche
Kapazität (komprimiert)
900 GB
Band Langlebigkeit
300 Durchgang/Durchgänge
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
109 x 125 x 25.4 mm
Gesamtspeicherkapazität
300 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
610 m
Gewicht
239 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.