Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia N°14 Notizbuch 80 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia N°14 Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia N°14 Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia N°14 Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia N°14 Notizbuch 80 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190078
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     14200C
EAN/GTIN:
     3037920142005
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock kariert 80 g
notiz block
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Klammerbindung
Weitere Suchbegriffe: notiz-block kariert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
142009C
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.